曜日別特売
SIM-S241RSB-B3 キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) テンポスドットコム 58153615

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
貯氷量(kg)約95 (自然落下時・約70 )
質量(kg)約133
内容量1台注文コード58153615品番SIM-S241RSB-B3
参考基準価格(税別)¥1,803,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約133電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1080冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1130/1320 W【運転電流】4.8/4.6 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約95 (自然落下時・約70 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/240 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.64/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.50/0.54
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする