キューブアイス製氷機スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 貯氷量(kg)約95 (自然落下時・約70 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日 注文コード58153701 品番SIM-S241WTB-B3
参考基準価格(税別)¥1,651,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は貯氷量・製氷能力など24種類から選べます 他の種類を見る
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約137 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1080 冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1150/1370 W【運転電流】4.9/4.8 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 貯氷量(kg)約95 (自然落下時・約70 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41 / 凝縮器用…約1.13/1.23【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38 / 凝縮器用…約1.64/1.75
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする