付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部、クラッシャー=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約208電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×820×1812冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1350 W(クラッシャーユニット94/80 W)【運転電流】4.9/4.9 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【製氷部給水口】R1/2【凝縮器用給水口】R1/2【凝縮器用排水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約220 (自然落下時・約190 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67 / 凝縮器用…約1.09/1.22【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63 / 凝縮器用…約1.65/1.86