キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58153859 品番 SIM-S481NSB-CLB2
参考基準価格(税別)¥3,276,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部、クラッシャー=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約294 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×862×2222 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×3【定格消費電力】1180/1280 W×2(クラッシャーユニット94/80 W)【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 貯氷量(kg)約220 (自然落下時・約190 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2 放熱量(W)約2258/2404 ×2
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする