付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部、クラッシャー=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)質量(kg)約274電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×820×2222冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×3【定格消費電力】1130/1320 W×2(クラッシャーユニット94/80 W)【運転電流】4.8/4.6 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2配管口径【給水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用3方向型バルブ】1/4”パイプ用×2【冷媒用3方向型バルブ】3/8”パイプ用×2冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約220 (自然落下時・約190 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/240 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200 kg/日×2消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.64/0.68×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.50/0.54×2