AT-6101GP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58153988 品番1317R
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。
無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に
準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。

セット内容本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)300 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36×140 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+ 定格入力電流(A)0.72(最大0.72実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスB 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) アズワン品番64-3712-45 入力電圧範囲(V)AC90〜264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポートDATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする