AT-DMC1000/SC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154049 品番3332R
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ
同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m
まで延長することが可能です。

準拠規格
IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)
IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g)本体:120、ACアダプター:70 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25 定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCI クラスA 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)5〜95(結露なきこと) アズワン品番64-3713-26 入力電圧範囲(V)AC90〜264 通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbps ポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする