付属品スコップ、ストレーナー、ドレンキャップ、給水用SUSフレキチューブユニット排水用SUSフレキチューブ、貯氷庫排水用フレキホース
仕様約50〜70席
材質[外装]ステンレス鋼版(クリアー塗装)、電気亜鉛メッキ鋼板[内装]ABS樹脂
質量(kg)63
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
冷却方式【凝縮器】空冷式
コンセント接地形2極差込プラグ15A125V
貯氷量(kg)約34(自然落下時約28)
製氷能力【周囲温度20℃水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃水温25℃】約90/100kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃水温25℃】約0.12/0.13