付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約126
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1750
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】850/980 W / 【運転電流】3.5/3.5 A / 【始動電流】19.9/18.7 A
配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W 【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24
放熱量(W)1955/2200