付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約175
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A
配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40
放熱量(W)3220/3505