AT-GS920/8PS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154198 品番3807R
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・
ファンレスPoE+スイッチです。
DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。
ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。
また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに
対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。
本製品は50℃対応のファンレス設計です。

セット内容本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個) 質量(kg)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず) 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet 定格入力電流(A)1.7(最大1.5実測値) 安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格VCCIクラスA 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)5〜90(結露なきこと) アズワン品番64-3714-84 入力電圧範囲(V)AC90〜264 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする