キューブアイス製氷機バーチカルタイプ(スモール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154227 品番SIM-S241VNSB
参考基準価格(税別)¥1,530,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100〜135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 放熱量(W)約2220/2414
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする