キューブアイス製氷機45kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154279 品番SIM-AS4500
参考基準価格(税別)¥751,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
付属品スコップ×1 仕様約30席 材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約53 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15〜35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077 放熱量(W)473/501
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする