オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プッチ袋
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
58154313
品番
PDM50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
約250
高さ(mm)
350
サイズ(号)
-
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
中
RoHS指令(10物質対応)
対応