【保守メンテ付】キューブアイス製氷機65kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58154349 品番 SIM-AS6500U
参考基準価格(税別)¥1,001,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
付属品スコップ×1、排水エルボ×1、排水ホース×1、ホースバンド×1 仕様約40席 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>透明プラスチック、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約61 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)804×600×800 配管口径【給水口】R1/2、【製氷部排水口】R3/4、【貯氷庫排水口】外径26mm ABSパイプ 調節範囲(mm)【台脚】70〜105 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約31(自然落下時・約27) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約68/73kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.11 放熱量(W)727/815
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする