テンポスドットコム
テンポスドットコムの 厨房機器・設備・調理機械
テンポスドットコムの 低温機器類
テンポスドットコムの 業務用製氷機
キューブアイス製氷機75kg
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58154376
品番
SIM-S7500UB
参考基準価格(税別)
¥1,058,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
付属品
スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1
仕様
約40席
質量(kg)
約70
電源
単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1004×600×800
貯氷量(kg)
約38(自然落下時:約28)
製氷能力
約72/78kg/日
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。給排水設備が必要です。(専門業者へご依頼下さい)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません