付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1)
材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) /
質量(kg)約55
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800
冷却方式【凝縮器】空冷式 /
電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A
配管口径【給水口】R1/2
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W
調節範囲(mm)【台脚】60〜70
貯氷量(kg)4
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13
放熱量(W)約945/1070