キューブアイス製氷機スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58154428 品番 SIM-S140XNB-LB2
参考基準価格(税別)¥1,358,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約94 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×650×1153 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】820/995W【運転電流】3.3/3.5A【始動電流】20.6/19.3A 配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 750W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 貯氷量(kg)約90(自然落下時・約80) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約135/140kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約115/125kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.47/0.50【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.40/0.43 放熱量(W)1439/1637
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする