曜日別特売
SIM-AS240YNS-FXB4 キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール) テンポスドットコム 58154446

キューブアイス製氷機スタックオンタイプ(スモール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 )
内容量1台注文コード58154446品番SIM-AS240YNS-FXB4
参考基準価格(税別)¥1,845,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。

付属品スコップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約137電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×1990冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1150/1350 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A配管口径【製氷部給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 )製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/205 kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.64/0.67【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.53/0.56放熱量(W)約2229/2474
注意
※受取サイン後の傷・破損等による交換は致しかねます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする