付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部、クラッシャー=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約294
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×862×2222
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×3【定格消費電力】1130/1290 W×2(クラッシャーユニット94/80 W)【運転電流】4.8/4.6 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2
配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約220 (自然落下時・約190 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/210 kg/日×2
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.42/0.43【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.36×2
放熱量(W)約2208/2414 ×2