画像準備中

ルームランプ、マップランプ用電球 12V

(10件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形式T10×31 タイプμ84 注文コード58154704 品番A3173V
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はガラス球形式・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途
ルームランプ・マップランプ
ルーム、マップランプ
タイプμ84 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)8 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05840371
2020-04-15
用途:
車両メンテナンス

LED室内灯の軽薄な明るさは雰囲気を台無しにする。だが世の流れは致し方なし。常時点灯するものでもなしこちらで充分。

1人が参考にしています
対象商品:
05840344
2020-05-21
用途:
定期点検

なかなか近くのお店で、この部品がないので注文しました。
助かりました。

対象商品:
05840414
2017-02-09
用途:
ベスパに使用

ベスパは6Vなのですが、テールランプに使用してます。球切れの回数が極端に減りましたが、他のメーカでもっと安価なものがありました。調査不足でした。

対象商品:
05840371
2016-09-29
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コスト的に助かります。品質も問題なさそうです。

対象商品:
05840475
2014-10-19
用途:
自動車の車内ランプとして

製品自体には何ら問題なく、満足していますが、2個パックや5個単位での販売を希望します。
個人使用では、10個使い切ることはないと思います・・・

1人が参考にしています
対象商品:
05840414
2014-09-29
用途:
車内電球交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はとても良く、満足しております。もう少し価格帯が下がればもっと買いやすくなると思います。

対象商品:
05840414
2013-03-27
用途:
軽自動車の室内灯交換
TAI−AN 様 (その他業種)

LEDを購入予定でしたが8Wから10Wに変更してみました。明るくて問題ないようです。

1人が参考にしています
対象商品:
05840475
2012-12-11
用途:
輸入車の補修用バルブとして

日本メーカーのバルブなので不安感は全くありません。何より価格が安く、また発注後直ぐ届くので大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする