シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58154756 品番17
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 定格電力(W)35 定格電圧(V)12 口金BA15S ガラス球形式S25 用途フォグランプ クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58154756
2022-05-31
用途:
古いバイクのメンテナンス
サービス業

6Vのバイクのヘッドライトで指定の6V17W電球をいれますと、坂道など速度が出たときに
フィラメント切れが多発します。
対策として12V23Wをいれておりましたが、やはり暗くなりますので、明るいこちらの品に交換しました。
他ではなかなか売ってないので助かります。

対象商品:
58154774
2021-03-11
用途:
フォグランプ球交換
卸売・小売業

あまり見かけない黄色い球で、交換前に比べて明らかに雨天時の視認性が増しました。

対象商品:
58154756
2018-08-05
用途:
フォグランプの補修

小糸の角型後付けフォグランプのバルブ交換に使用。通常、15wや21wが多い規格で35w出しているので、バルブガラスにもかなりの負荷が掛かっているようです。球切れの際バルブ全体が白く濁っているようなものは、交換時にバルブが割れてしまうケースがよくあるので、交換の際には薄手の皮手袋をはめて脱着してください。軍手だと万一割れた際に貫通を防げないので危ないです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする