シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード58154835 品番26
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
ガラス球形式G18 定格電圧(V)6 定格電力(W)8 クリア 用途二輪車ターンシグナルランプ タイプシングル球 口金BA15S
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58154835
2022-03-07
用途:
バイクメンテナンス

現在6V電球はホームセンターなどでは売っていません。
希少価値があります。

対象商品:
58154835
2017-06-11
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

6V用が少ないので大変助かります 今後もお世話になります。

対象商品:
58154835
2017-03-17
用途:
6Vカブバイクに取り付けします。
なごみ屋 様 (医療・福祉・介護関連業)

最近6Vの部品が売ってないので助かります。また何かあれば宜しくお願い致します。

対象商品:
58154835
2014-10-13
用途:
モンキーのウィンカー球切れ

改善することは特になし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする