ウインドウォッシャー液 スキット -40℃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード58155657 品番10-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。
原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。

凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ウォッシャー液の変質の恐れがあるので撥水型のウォッシャー液との混合使用はしないで下さい。塗装面がおかされる恐れがあるので、炎天下での使用は避けて下さい。劣化したワイパーブレードはウォッシャー液の性能を十分発揮できませんので交換の上使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58155657
2013-10-19
用途:
ボンネットを 開けた歳には 見ますね。
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすくて お手軽、便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする