MIYUKI
デリカビーズ カット (11/0)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
色
黒
注文コード
58156428
品番
DBC-10-20g
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
長さ(mm)
約1.3
色
黒
穴径(Φmm)
約0.80~0.85
サイズ(mm)
約1.6