曜日別特売

プレッピーテープ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は幅・材質・内容量など152種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(25m)
幅(mm)
2.6
材質
アクリル(ステッチの部分のみポリエステル)
注文コード
58157925
品番
PR3400-312-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
幅(mm)
2.6
長さ(m)
25
材質
アクリル(ステッチの部分のみポリエステル)
厚さ×幅W(mm)
2.6×約15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58198805
2019-03-07
用途: 大型犬のリード
製造業

しっかりとした厚さ、硬さもありとても気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする