曜日別特売
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014

 

MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
MCP-S39L オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 58158014
モノタロウ

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード58158014品番MCP-S39L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアー充填を効率よく早くできるダブルピストン。
オイルレスでメンテナンスが簡単。
作動音が小さく作業中の騒音ストレスが少ない。

用途
エアータッカーなど各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。
エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター×1幅(mm)360接続口径1/4(ワンタッチソケット)質量(kg)約25.6高さ(mm)570種類静音奥行(mm)約660周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100タンク容量(L)約39最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8m消費電力(W)(50/60Hz)620/710騒音値(dB)約65潤滑方式オイルレス吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])約0.88定格出力(kW[PS])0.75制御圧力(MPa)0~0.8リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])約0.5馬力(HP)約1馬力相当吐出量(L/min)(50/60Hz)約120/137
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※延長コードを使用しての本機の作動はしないでください。電圧降下の原因となり、動作不良や故障、建物のブレーカーが落ちる原因となります。
※接続するエアーホース、エアーツールは、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58158014MCP-S39L21101718SOL-2039MCP-S39L 静音オイルレスコンプレッサー パオック 21101718静音オイルレスコンプレッサーパオック1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58158014MCP-S39L22461827HDV40ZWBMCP-S39L 静音オイルレスエアコンプレッサー 40L タカトテクニカ 22461827静音オイルレスエアコンプレッサー 40Lタカトテクニカ1台
51,980
税込57,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58158014
2022-06-03
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

以前使ってたコンプレッサーが某格安工具メーカーの静音じゃないタイプを使ってましたが、かなりうるさくて我慢の限界で買い替えました。とりあえず静かでびっくり!夜でも近所迷惑にはならないです。吐出量も前のに比べて1.5倍ぐらいに増えて買って良かったです。

対象商品 : 58158014
2022-03-20
用途: 少量な建築塗装作業
建設業・工事業

音はすごく静かで、持ち運びも楽。
建築塗装作業には必須。しかもタンクも大きく、安価。

対象商品 : 58158014
2022-01-21
用途: 機械の可動の為
株式会社ニッセン

非常に静かで、タンク容量も有り満足できるコンプレッサーです。

1が参考にしています
対象商品 : 58158014
2021-12-02
用途: サンドブラスト
卸売・小売業

まだ、耐久性に関してはわからないので、取り敢えず★4です。
音は静かです。夜に部屋で使っていても近所迷惑にはならないと思います。
停まるときは「プシュー」と大きな音ですがw
これに38Lサブタンクを付けています。
満タンになるのに約10分かかるので(サブタンク38L含む)、ちょっと物足りませんが圧力は良い感じです。

4が参考にしています
対象商品 : 58158014
2021-12-20
用途: 四輪と二輪のタイヤのエアー充填。
製造業

タンクにそこそこ目立つへこみが二ヶ所有り、残念。機能上問題無いが、これは良くない。もう少し製造過程の品質管理をするべきでしょう。
へこみ方からして塗装前に角の有る物で当てた模様。 機能上問題無く使えるので使用する事にするが残念な買い物になってしまった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。担当部署に貴重なご意見を報告させていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする