日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 裁縫用資材
日本紐釦貿易の ひも/平・丸ゴム/テープ
日本紐釦貿易の 革テープ/革コード
ヌメ革テープ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
58158126
品番
MTLS1008-7-50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
黒
厚さ×幅W(mm)
約2×8
材質
牛革
幅(mm)
約8
長さ(m)
50
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)