曜日別特売
EDH-15-150M 江戸打紐 日本紐釦貿易 58158223

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

江戸打紐

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(150m)
寸法(Φmm)約3
オレンジ
オレンジ
こげ茶
ピンク
エンジ
グレー
濃紺
ベージュ
薄紫
赤/白
薄黄
濃ピンク
水色
花紺
古代紫
若竹
カーキ
金茶
黄緑
深緑
濃グレー
山吹
紫/白
内容量1巻(150m)注文コード58158223品番EDH-15-150M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質レーヨンタイプ寸法(Φmm)約3色番15オレンジ編数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58234873
2024-05-10
用途: 焼菓子のパッケージで結び用
卸売・小売業

商品のアクセントで種類ごとに3色使っています。
発色が上品で商品価値が上がります。
とても重宝しています。

対象商品 : 58158652
2023-06-30
用途: 笛に付けて首から下げるために。
卸売・小売業

ほどよい光沢としなやかさがあり上品でぴったりです。他の紐もいくつか買って試しましたが、やっとこれに満足できました。ほかの色も買いたいと思います。

2025-04-09
用途: 祭り用お守りに付ける。
卸売・小売業

途中に切れたのがありました。15m物ですが三つ組み
するのに長さが一定していないので使いにくいです。

2024-01-15
用途: イベントに使用する予定でしたが間に合いませんでした。
その他業種

8日以内発送とあったので注文しましたが、月に一回出荷遅れの連絡がくるだけで一向に商品が発送されず3ヶ月経ちました。
発送の目安が参考にならない商品です。

対象商品 : 58235808
2020-03-30
用途: 米をタオルで包む際、しばるために使う
卸売・小売業

紫と赤を買わせてもらっていますが、ここ最近、赤の紐が平べったく、途中で紐のさらに細い紐の束が途中で切れていて見た目も良くない。質が悪くなった気がします。途中切れていてその部分が紐の束から飛び出して見た目が良くないので、そこは避けて縛っています。
同じ商品の色違いなはずなのに紫はほとんどそんなことなく、紐の見た目もほぼ円形で、タオルを縛るのにも途中で切れている束がないので、そこを避けて縛らなくていいから紐のロスも少なくありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする