曜日別特売

超硬ドリル 8D オイルホール付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径d2(mm)6
刃径(Φmm)D(m7):4
D(m7):4
D(m7):4.1
D(m7):4.2
D(m7):3
D(m7):3.1
D(m7):3.2
D(m7):3.3
D(m7):3.4
D(m7):3.5
D(m7):3.6
D(m7):3.7
D(m7):3.8
D(m7):3.9
D(m7):4.3
D(m7):4.4
D(m7):4.5
D(m7):4.6
D(m7):4.7
D(m7):4.8
D(m7):4.9
D(m7):5
D(m7):5.1
D(m7):5.2
D(m7):5.3
D(m7):5.4
D(m7):5.5
D(m7):5.6
D(m7):5.7
D(m7):5.8
D(m7):5.9
D(m7):6
D(m7):6.1
D(m7):6.2
D(m7):6.3
D(m7):6.4
D(m7):6.5
D(m7):6.6
D(m7):6.7
D(m7):6.8
D(m7):6.9
D(m7):7
D(m7):7.1
D(m7):7.2
D(m7):7.3
D(m7):7.4
D(m7):7.5
D(m7):7.6
D(m7):7.7
D(m7):7.8
D(m7):7.9
D(m7):8
D(m7):8.1
D(m7):8.2
D(m7):8.3
D(m7):8.4
D(m7):8.5
D(m7):8.6
D(m7):8.7
D(m7):8.8
D(m7):8.9
D(m7):9
D(m7):9.1
D(m7):9.2
D(m7):9.3
D(m7):9.4
D(m7):9.5
D(m7):9.6
D(m7):9.7
D(m7):9.8
D(m7):9.9
D(m7):10
D(m7):10.2
D(m7):10.3
D(m7):10.5
D(m7):10.8
D(m7):11
D(m7):11.2
D(m7):11.3
D(m7):11.5
D(m7):11.8
D(m7):12
D(m7):12.2
D(m7):12.5
D(m7):12.7
D(m7):12.8
D(m7):13
全長L(mm)85
溝長(mm)l2:46
内容量1本注文コード58158296品番DRSOH8D040
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

溝長(mm)l2:46刃径(Φmm)D(m7):4全長L(mm)85シャンク長l3(mm)36シャンク径d2(mm)6有効溝長(mm)l1:38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする