イシダ
食洗機対応 塗箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1膳
材質
天然木、アクリルウレタン塗装
長さ(cm)
23
色
ブルー
注文コード
58158626
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
材質・長さ・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
23
材質
天然木、アクリルウレタン塗装
デザイン
香織
色
ブルー
仕様
箸先すべり止め加工 食器洗浄機対応