曜日別特売
- 食洗機対応 塗箸 イシダ 58158739

食洗機対応 塗箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1膳材質天然木、アクリルウレタン塗装長さ(cm)23.5注文コード58158739品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け

長さ(cm)23.5材質天然木、アクリルウレタン塗装仕様太目長めの男箸 箸先はすべり止め加工 食器洗浄機対応タイプ清流 一半
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする