YG-1544 ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 58159346 YG-1544 ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 58159346 YG-1544 ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 58159346 YG-1544 ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 58159346 YG-1544 ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段 CAPTAIN STAG 58159346

ワイルドクルー折りたたみ自転車20インチ外装6段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58159346 品番 YG-1544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

極太タイヤでアウトドアスタイルの折りたたみ自転車。
カゴ取付け可能なフロントキャリアを装備。
パイプキャリア装備。
走行もラクラク6段変速。
極太タイヤで不安定な現場もしっかり走行。
工場内や現場への移動に最適。

仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト:鉄、前後パイプキャリア、幅広スポーツサドル、ブロックタイヤ、キックスタンド、前後角型フェンダー ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)19.5 マットブラック タイヤサイズ20×2.40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56.5×149×105 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×48×67 地上高さ(cm)サドル:75-97
注意
※ペダル、シートポストは外していますので、組立になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする