イシダ
食洗機対応 塗箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1膳
材質
天然竹、ポリエステル塗装
長さ(cm)
18
色
ブルー
注文コード
58160787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さ・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の食卓に彩りと楽しさをお届け
長さ(cm)
18
材質
天然竹、ポリエステル塗装
デザイン
フェミニンチェック
色
ブルー
仕様
子供サイズのお箸箸先すべり止め加工
RoHS指令(10物質対応)
対応