代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト8畳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
4100
注文コード
58161419
品番
LGC32123
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
調色
電圧(V)
100
消費電力(W)
30.8
器具・セット
セット品
色温度(K)
昼光色:6500、電球色:2700
光源色
昼光色、電球色
光束(Lm)
4100
明るさ(Lm)
4100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
調光の可否
○
適用畳数
〜8畳
調色の可否
○