ランマックスセーフティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード58161487 品番SS15-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

幅広設計(4E)でゆったりした履き心地です。幅広い世代が抵抗なく使用できるヨーロピアンテイストのレザースニーカータイプです。

サイズ(cm)25.5 ブラック/ブルー 材質PU合皮・合成ゴム 形状ローカット 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58161514
2024-01-12
用途:
工場での作業

購入して2か月たたないうちに、先端と横のつなぎ目に穴が空いてしまいました。
水が入ってくるので使い物にならず、デザインが良かったので購入しましたが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする