代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト12畳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
38.5
光束(Lm)
5499
注文コード
58161489
品番
LGC52120
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
種類
調色
電圧(V)
100
消費電力(W)
38.5
器具・セット
セット
色温度(K)
6500、2700
光源色
昼光色、電球色
光束(Lm)
5499
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
調光の可否
○
適用畳数
12
調色の可否
○