代表画像

シーリングライト12畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)38.5 光束(Lm)5050 注文コード58161550 品番LGC52129
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は消費電力・光束など11種類から選べます 他の種類を見る
種類調色 電圧(V)100 消費電力(W)38.5 器具・セットセット 色温度(K)6500、2700 光源色昼光色、電球色 光束(Lm)5050 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否 適用畳数12 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする