トルネ
トルネの 袋・ラッピング用品
トルネの レジ袋
コンビニバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58163989
品番
P-3233
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コンパクトに折りたためて持ち運び便利内ポケット収納袋付きバッグコンビになどのちょっとしたお買物に最適2Lペットボトル約3本まで耐えられます
材質
ポリエステル
幅(mm)
約280
色
ブラック
高さ(mm)
約520
容量(L)
約12
耐荷重(kg)
6
マチ(mm)
約120
RoHS指令(10物質対応)
対応