レジカゴINバックハッピー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58164226 品番P-3467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

レジカゴタイプなので詰め替えいらずで毎日のお買い物がラクラク!保冷機能付きなので、冷凍食品やアイス、夏場のお買い物も安心です。

材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、持ち手&ヒモ:ポリプロピレン 容量(L)約18 外形寸法(cm)約27×44×23 アズワン品番65-0337-69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする