コロコロフロアクリン 伸縮カラートレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58164305 品番C4221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手でサッと取り出せるフローリングからカーペットまで使えるコロコロですフローリング、カーペット、タタミ、ビニール床に伸縮ロックシャフト採用で、砂粒もしっかり取れるダブル粘着加工テープテープの端は粘着加工していないので、めくりやすく、手が汚れないドライエッジ転がす方向がわかる矢じるし印刷

ピンク 外形寸法(cm)本体:約17.3×長さ61・100.5・ケース:約20.5×7.3×高さ6・テープ:約幅16×30周巻 材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ、テープ受け:ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン、テープ/基材:紙、粘着剤:合成ゴム系 仕様長さ61cm・100.5cmの2段階調整可能 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする