SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの コントローラ
SMCの コントローラ関連商品
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58164605
品番
JXC5171-LEMHT32LT-300
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
標準
ストローク(mm)
300
取付
ねじ取付形
サイズ
32
シリーズ
LEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド両軸
モータータイプ
ステップモータ(サーボ DC24V)
軸数
1軸
リード(mm)
48
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
対称、上折返し
I/Oケーブル長さ(m)
1.5