代表画像

生活道路用安全区分標 セイフティポスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58165068 品番 TG SP-100BRW-PEBP-E
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

安価で軽量、適度な弾性
人や自転車の接触の際も適度に
変形して衝撃をやわらげ、また
容易に元に戻ります。
リサイクルが容易
ポリエチレン樹脂の本製品は
容易にリサイクルが可能です。
昼夜をとおして高い視認性
昼間は目立つオレンジ色、夜間では
大型反射シートが効果を発揮します

用途
違法駐車対策
危険部注意喚起
車線分離
材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ 幅(mm)150 質量(kg)1.95 ブラウン 高さ(mm)1000 奥行(mm)150 ポール径(Φmm)89
注意
※車両が衝突した場合は本製品ならびに車両が破損するおそれがあります。車両の乗り越えが想定される箇所には、車線分離標「ポールコーン」をお勧めします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする