NVT6401JP/2 ナビゲーターNVT オーハウス 58165432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナビゲーターNVT

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58165432 品番NVT6401JP/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ナビゲーターシリーズは、瞬間計量を含むさまざまな機能を搭載しながら、低価格を実現したコンパクト電子天びんです。
生産工程のみならず、フードマーケットや教育現場に至るまで、さまざまなマーケットのニーズに幅広く活躍します。

種類電子天びん 表示形式デジタル ひょう量(g)6400 最小表示(g)0.5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230(W)×174(D) 通信出力USB(別売)、RS232C(別売)、イーサネット(別売) 材質(天板)ステンレス 計量方式重量、個数、%、表示値ホールド、チェック、加算合計 バッテリー稼動時間約22時間(充電式バッテリー) 表示部LEDディスプレイ(文字高さ:21mm) 安定時間(秒)(代表値)1以内 電池寿命(時間)約35 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×70 繰返し性(標準偏差)0.5g 直線性±1g 質量(kg)1.5 ひょう量単位g
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58165432 NVT6401JP/2 41932066 NVT6201JP ナビゲーターNVT オーハウス ナビゲーターNVT オーハウス 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58165457
2017-12-18
用途:
計量作業

本体がとても軽く扱いやすいです。ON/OFF専用スイッチがあればわかりやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
58165414
2017-01-20
用途:
ピッキング部品用 数量チェック用
エヌ・プラス 様

デザイン、機能性とても気に入っています。精度も信頼できます。
電源も電池でも使用でき持ち運び便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする