種類電子天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)16000
最小表示(g)1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)230(W)×174(D)
通信出力USB(別売)、RS232C(別売)、イーサネット(別売)
材質(天板)ステンレス
計量方式重量、個数、%、表示値ホールド、チェック、加算合計
バッテリー稼動時間約22時間(充電式バッテリー)
表示部LEDディスプレイ(文字高さ:21mm)
安定時間(秒)(代表値)1以内
電池寿命(時間)約35
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×70
繰返し性(標準偏差)1g
直線性±2g
質量(kg)1.5
ひょう量単位g