車速配線カプラー

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 注文コード58165651 品番2087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカーなど4種類から選べます 他の種類を見る

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。

材質
ケーブル/CAVS 0.5sq(電気用軟銅線)
コネクター/PBT
端子/黄銅(スズメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
メーカーニッサン ピン数(ピン)12P ケーブルCAVS0.5sq 用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
関連資料:適合車種表

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58165651 2087 54843347 2089 車速配線カプラー エーモン 車速配線カプラー エーモン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34976462
2026-02-18
用途:
カーナビ配線作業

とても良いです。
また利用させて頂きますありがとうございました。

対象商品:
34976471
2020-10-17
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチに取付できて便利だと思います。値段が安いのでこれは必要です。

対象商品:
34976462
2020-04-10
用途:
ナビ交換

普通に使えてます
御社ブランドがもう少しお値打ちなら購入させていただきますが、実績と差額を天秤にかけてリピートしました

対象商品:
34976462
2019-12-14
用途:
ナビの配線
その他業種

加工なしのポン付けで30分かかりませんでした、ナビの取り付けがこんなに楽になったとは驚きです。

対象商品:
34976462
2019-08-06
用途:
社外ナビに交換時

純正DOPナビから量販店モデルに交換した際に使用。カプラーを挿すだけで簡単、確実に接続できます。

対象商品:
58165651
2018-05-12
用途:
カーナビの取り付け

昨年自分用に購入してよかったので、子供の車にナビを付ける際に使用します。

対象商品:
34976471
2017-05-01
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

H19年YZ11キューブに使用。メーカーのHPで適合を調べて購入。しかし、適合せず。この年式あたりは、車両側カプラーを確認してからの購入をすべきでした。

対象商品:
34976462
2017-07-28
用途:
ナビゲーション取り付け時

商品が、直ぐに届くし値段も量販店と変わりませんので、いつも利用させて頂いております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする