ボディー用グローブ ゴリラの手

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58166342 品番P130
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!
両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。
落としたい汚れに応じて面を使い分け!
指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。
5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。
コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。
グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。

材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン 付属品手が濡れない保護手袋×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35 危険物の類別非危険物

商品説明動画

【カーグッズフォーカス】プロスタッフ 「ボディー用グローブ ゴリラの手」
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
洗車
建設業・工事業

手袋状なので、手でこする感覚で細かいところまで洗車できます

対象商品:
58166342
2024-07-17
用途:
愛車の洗車
運輸・通信業

これまでブラシ、スポンジ、マイクロファイバークロスと色々試して来ましたが、細かい所まで楽に洗えて満足です。

2022-12-11
用途:
洗車
その他業種

手の平や指で洗う感覚なので、複雑な形状でも洗いやすいです。
水をいっぱい含むのでだんだん腕が疲れてくるのと、ブカブカで抜けやすいので落とさないように注意が必要です。

対象商品:
58166342
2021-06-01
用途:
洗車時
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

使いやすくていい。手袋をしている感じなので怪我もしなくなった。

2021-04-14
用途:
洗車時

テレビで紹介していた商品で気になり購入。
思っていた以上に使いやすいです。

対象商品:
58166342
2022-01-31
用途:
洗車
コンテナサービス株式会社 様

狭いところに手が入りブラシではうまくこすれない所の洗浄ができます。
しいて言えば袖口をもう少し長くしてほしいです。

対象商品:
58166342
2021-01-15
用途:
バイクの洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンの細かい部分にも届くので使い勝手が良いです。

対象商品:
58166342
2019-01-20
用途:
洗車
飲食業

タオルタイプは、どうしても落としてしますが、これは落とすこともなく、また細かい場所までしっかり洗ってくれるので、満足です。ホームセンターではなかなか手に入らないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする