S103 CCウォータープラス PROSTAFF(プロスタッフ) 58166367

S103 CCウォータープラス PROSTAFF(プロスタッフ) 58166367 S103 CCウォータープラス PROSTAFF(プロスタッフ) 58166367

CCウォータープラス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード58166367 品番S103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

きずけし実感。キズも消えるクリアチャージコーティング!
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られるCCウォーターシリーズから、キズ消しタイプが新登場!
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドにケイ素系高分子化合物のキズ消しコーティング成分を配合!Wコーティング効果で、小キズを埋めながら硬く艶やかな光沢被膜を作り出します。
さらに、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、傷ついた愛車がつやつやすべすべの新車時の輝きを取り戻します。
また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
疎水性:水がサーッと流れて、雨ジミ・水アカが付きにくいボディーになります。

対応ボディー色全塗装色 付属品- 仕様UV吸収剤配合・ノーコンパウンド 作業量(目安)普通車約4台分 香り無香料 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58166376
2018-09-15
用途:
所有車輌のメンテ
株式会社サルト 様 (建設業・工事業)

洗車傷他、細かい傷はきれいに消えます。

手軽で便利な一品です。

1人が参考にしています
対象商品:
58166367
2015-07-13
用途:
洗車後のワックス代わり

この手のコート剤を使用するようになってから、従来のワックスを使わなくなりました。
仕上がりもツルツル・ピカピカになるし、体力的にも楽な気がするので手放せません。
合間で部分的に使用したりと気楽に使えてとても便利です。
廉価商品では光沢とか気になったりしましたが、これに変えてから好調。
コスパ的にも気に入っているので当面リピート対象です。

1人が参考にしています
対象商品:
58166367
2013-12-20
用途:
車のメンテナンス
K‘s商会 様

スプレー式で使いやすかったです。効果についてはまだわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
58166376
2013-06-14
用途:
ワックス掛け

スプレー式なので作業の時間短縮で助かります。コーティングする場所を選ばないのがいいです。一台に使用する量も少なくて済むので、お値打ちです。

対象商品:
58166376
2013-05-15
用途:
洗車時

自分は洗車して拭き取ってから使用しました。光沢キズも消えて大変良い品物と思います。 あとはコーティグしてどれくらい持つかですね。

対象商品:
58166376
2014-09-25
用途:
洗車の後のコーティング

簡単に使えるのはいいが、驚くほどの効果は感じられない。傷に関しても隠すというほどでもなかった。コストパフォーマンスはあまりよいとは言えない気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする