グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
スチールポスト FH-50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58167085
品番
FH-50(MBK)
参考基準価格(税別)
¥4,073
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約361×151×260
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
340×35
材質
スチール
色
マットブラック
種別
はがきが取出しやすいエンボス付
関連資料:
ポストの取付穴位置