ポリエチレンパイプ

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(90m) 呼び径(A)30A 呼び径(mm)30 注文コード58167322 品番NPEW1-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。

外径D(Φmm)42.0 近似内径d(Φmm)30.8 形状パイプ 呼び径(A)30A 用途給水用。 材質LLDPE/PE50 厚さ(mm)(内層t1)3.6、(外層t2)2.0、(総厚t)5.6 種類1種(軟質) 長さ(m)90 呼び径(mm)30 常用圧力(MPa)0.75 JIS規格JIS K 6762 質量(g/m)595 最小曲半径(mm)85 巻外径(cm)約170以上
注意
※アイポリー二層管は管端が直射日光に当たると材質が劣化する恐れがありますので、必ず末端キャップを付けてください。なお、万一キャップがはずれていた場合には、安全のため管端を5cmほど切り落としてご使用ください。
※個人宅様への配送不可商品となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
井戸地中配管で使用
医療・福祉・介護関連業

地中配管の場合はVP管よりポリエチレン管の方が1mあたりの単価も安いだろうし、屈曲性があるので施工も楽。
そしてモノタロウが安い。

対象商品:
58167295
2024-07-26
用途:
畑の水の散布
UP GOLD 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段的に安いのを選びましたが畑の水を散布するには十分の品質だったので再度注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58167295
2024-05-29
用途:
自宅の井戸水用

思ったより柔らかく、時期的なのか、扱いやすいとおもいました。外の井戸からポンプで室内に引くため、埋設出来るものを選びました。ジョイントはもう少し安ければ良い。耐久性は分かりませんが、期待してます。一番安いの選びましたが、サイズ長さで値段の違いは何なのか知りたい。30mを買いましたが、リピート予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
58167277
2024-09-16
用途:
水道の延長

リピートで購入しました。問題なく使用できます。次も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58167277
2023-08-14
用途:
給水配管

色々なメーカーある中で一番安かったので選びました。国内製品なので安心して使用できます。

対象商品:
58167261
2023-05-01
用途:
温水パネルの配管
農・林・水産業

今回初めてこのメーカーの製品を使用させてもらいましたが、施工については以前使用していたパイプよりやりやすかったです。耐久性についても問題ないと思われますが、これから検証させてもらいます。

対象商品:
58167295
2022-05-03
用途:
水道菅の入れ替え
建設業・工事業

二層ポリ管では安価に買えました。JIS規格品なので安心して購入できます。

対象商品:
58167295
2021-11-01
用途:
給水
農・林・水産業

とても軽くて使いやすい。30メートルでも一人で持てます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする